{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielk. płytki | 16 mm | |
rodzaj zastosowania | lewy | |
System | QC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
pasuje do płytek o rozmiarze L | 16 mm | |
odpowiedni korpus | 264900 - 264908 | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 26 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 15 mm | |
długość całkowita L | 22 mm | |
śruba mocująca do płytki do gwintów | 269023 2 | |
Rodzaj produktu | Głowice skrawające |
Numer artykułu | 272085 QC/16 | |
Numer producenta | 090-50583QC1690 |