{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielk. płytki | 16 mm | |
rodzaj zastosowania | lewy | |
System | DM | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
pasuje do płytek o rozmiarze L | 16 mm | |
odpowiedni korpus | 264910 - 264922 | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 48 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 25 mm | |
długość całkowita L | 35 mm | |
płytka podporowa | 279820 1 | |
wkręt płytki podporowej | 259027 3 | |
łapa, śruba, pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym | 279835 2 | |
Rodzaj produktu | Głowice skrawające |
Numer artykułu | 272085 DM/16 | |
Numer producenta | 090-50583DM1690 |