{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
skok gwintu | 0,5 mm | |
Maksymalny skok gwintu | 3 mm | |
Gatunek | HBF20 | |
Klasa tolerancji | DIN 13 6H | |
Rodzaj gwintu | M; MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Grubość | 3,6 mm | |
Wielkość płytki L | 16 mm | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia gwintów |
Numer artykułu | 271974 0,5-3 | |
EAN / GTIN | 4062406593018 | |
Numer producenta | 271974 0,5-3 |