Płytki z półzarysem 30°, wewnętrzne, prawe, HB7010, skok gwintu: 2mm

Nr art.: 270870 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    105,32  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    87,79  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

skok gwintu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Klasa tolerancji: DIN 103 7H
  • Rodzaj gwintu: TR; TR-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 30

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

skok gwintu 2 mm
Gatunek HB7010
Klasa tolerancji DIN 103 7H
Rodzaj gwintu TR; TR-LH
Kąt boku zarysu gwintu 30 stopni
Grubość 3,6 mm
Wielkość płytki L 16 mm
Materiał ostrza HM
rodzaj zastosowania prawe
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne wewn.
Profil płytki skrawającej Półprofil
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia gwintów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 270870 2
EAN / GTIN 4045197368270
Numer producenta 270870 2

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
150
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal < 55 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
CuZn
N
150
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy