{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
skok gwintu | 0,75 mm | |
Gatunek | HB7010 | |
Klasa tolerancji | DIN 13 6g | |
Rodzaj gwintu | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Grubość | 3,6 mm | |
Wielkość płytki L | 16 mm | |
Materiał ostrza | HM | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | zewn. | |
Profil płytki skrawającej | Profil pełny | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia gwintów |
Numer artykułu | 270706 0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197453273 | |
Numer producenta | 270706 0,75 |