{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | AHTBX800 | |
długość użytkowa | 15,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
promień R | 0,1 mm | |
f | 1,45 mm | |
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. | 0,6 mm | |
Rodzaj produktu | Toczenie |
Numer artykułu | 270599 3,2 | |
EAN / GTIN | 2050002066168 | |
Numer producenta | A04.4715.15.32.10YL X800 |