{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Gatunek | IC908 | |
wielkość płytki ⌀ d | 8 mm | |
maks. głębokość wcinania tmaks. | 5,5 mm | |
promień naroża R | 0,8 mm | |
WF | 2,7 mm | |
Zastosowanie główne | UNI | |
Warunki skrawania | ciągły | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 60 mm/min - 180 mm/min | |
INSL | 17,4 mm | |
DAXN-DAXX | 7 mm - 12,1 mm | |
Posuw toczenia osiowego | 0,02 mm/obr. - 0,1 mm/obr. | |
Posuw toczenia planowanego | 0,02 mm/obr. - 0,06 mm/obr. | |
Seria | MINCUT | |
oznaczenie producenta | MEFL 8-1.60-0.80 IC908 | |
Rodzaj produktu | Minipłytka skrawająca |
Numer artykułu |
270429 1,6/8
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
7291075359541
Kopiuj |
|
Numer producenta |
6410658
Kopiuj |