{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | ZCMX 10T304 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | HUZ310 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | N | |
Warunki skrawania | ciągły | |
głębokość skrawania ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Posuw toczenia | 0,05 mm - 0,4 mm | |
Posuw wiercenia | 0,03 mm - 0,3 mm | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 200 m/min - 600 m/min | |
pasuje do ⌀ narzędzia Dc | 20 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 268433 HUZ310 | |
EAN / GTIN | 4062406273040 | |
Numer producenta | 268433 HUZ310 |