{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rodzaj zastosowania | prawe | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3×D | |
norma | DIN 8024 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | A0608H SCLCR/L06; A0810J SCLCR/L06; A0810H SDUCR/L07; A1012K SDUCR/L07 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CC.. 0602..; DC.. 0702.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 8 mm; 11 mm; 12 mm; 15,5 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 4 mm; 6 mm; 6,5 mm; 9 mm | |
wysokość mocowania L2 | 7 mm; 9 mm; 9 mm; 11 mm | |
Szerokość szyjki L4 | 6 mm; 8 mm; 8 mm; 10 mm | |
długość główki L1 | 22 mm; 27 mm; 22,5 mm; 27,5 mm | |
długość całkowita L | 100 mm; 110 mm; 100 mm; 125 mm | |
śruby mocujące | 269028 7 | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 265155 SET1 | |
EAN / GTIN | 4062406609603 | |
Numer producenta | 265155 SET1 |