{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 20 mm | |
rodzaj zastosowania | prawo | |
norma | norma zakładowa; DIN ISO 5610 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | SDJCR/L 2020X11 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | DC.. 11T3.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 25 mm | |
długość główki L1 | 30 mm | |
długość całkowita L | 90 mm | |
Kąt ustawienia κ | 93 stopni | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Oprawki |
Numer artykułu | 265132 20 | |
EAN / GTIN | 4067263135517 | |
Numer producenta | 265132 20 |