Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Korpusy wytaczaków z amortyzacją drgań DM/50

Nr art.: 264920 DM/50

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

System / ø chwytu Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 8×D
  • Drgania: stłumione
  • System: DM
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu 50 mm
Wewnętrzna głębokość toczenia do 8×D
Drgania stłumione
System DM
chłodzenie wewnętrzne tak
długość całkowita L 568 mm
przesunięcie osi korpusu H 5 mm
niepodlegający mocowaniu obszar S 215,9 mm
zalecany odcinek mocowania 200 mm
Śruba montażowa 269025 1
Rodzaj produktu Głowice skrawające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 264920 DM/50
Numer producenta 090-40DMX55008

Opis

Wykonanie:

Z przyłączem wody chłodzącej 1/8-27 NPT.

W dostawie:

Adapter redukujący z G1/4 cala na G1/8 cala.

Wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!
Dmin = 1/2 ⌀ chwytu + H + przesunięcie osi głowicy skrawającej