{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu | 32 mm | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 14×D | |
Drgania | stłumione | |
System | QC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
długość całkowita L | 556 mm | |
przesunięcie osi korpusu H | 6 mm | |
niepodlegający mocowaniu obszar S | 167,6 mm | |
zalecany odcinek mocowania | 128 mm | |
Śruba montażowa | 269025 2 | |
Rodzaj produktu | Głowice skrawające |
Numer artykułu | 264908 QC/32 | |
Numer producenta | 090-40QCX53214 |