VCGT 110302, Gatunek: HB7310

Nr art.: 261453 HB7310
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    100,39  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    83,67  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
84 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej VCGT 110302
promień naroża 0,2 mm
Gatunek HB7310
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne N
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów AM
tolerancja G
głębokość skrawania ap 0,1 mm - 4 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,5 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 350 m/min - 600 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne; Obróbka wykańczająca; Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261453 HB7310
EAN / GTIN 4045197671547
Numer producenta 261453 HB7310

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
CuZn
N
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka