{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
wielk. płytki | 11 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 5×D | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | AH16Q SVUCR/L11 | |
Kąt ustawienia κ | 93 stopni | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | VC.. 1103.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 21 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 11 mm | |
wysokość mocowania L2 | 15 mm | |
długość główki L1 | 20 mm | |
długość całkowita L | 180 mm | |
śruby mocujące | 269028 7 | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 261335 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197654045 | |
Numer producenta | 261335 16/11 |