Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 12/16mm

Nr art.: 261315 12/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 12 mm
wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania lewe
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SVACR/L 1212M16
pasująca wymienna płytka skrawająca VC.. 1604..
Szerokość funkcjonalna L4 12 mm
długość główki L1 40 mm
długość całkowita L 150 mm
śruby mocujące 269021 2
Kąt ustawienia κ 90 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261315 12/16
EAN / GTIN 4045197798169
Numer producenta 261315 12/16