{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DCMT 070202 | |
promień naroża | 0,2 mm | |
Gatunek | CA6525 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | M | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | GK | |
tolerancja | M | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 3 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 50 m/min - 140 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 260481 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664491988 | |
Numer producenta | TJV01805 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
DCMT 070202, Gatunek: CA6525
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
40,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie
od
1
szt.
48,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
40,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
od
1
szt.
48,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
39,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
promień naroża | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Materiał ostrza | HM | HM | HM |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Gatunek | CA6525 | HB7020 | HB7140-1 |
Łamacz wiórów | GK | SM | VM |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 50 m/min - 140 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 60 m/min - 230 m/min |