{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rodzaj zastosowania | prawe | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3×D | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | A0810H SDUCR07; A1012K SDUCR07 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | DC.. 0702.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 12 mm; 15,5 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 6,5 mm; 9 mm | |
wysokość mocowania L2 | 9 mm; 11 mm | |
Szerokość szyjki L4 | 8 mm; 10 mm | |
długość główki L1 | 22,5 mm; 27,5 mm | |
długość całkowita L | 100 mm; 125 mm | |
śruby mocujące | 269028 7 | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 260390 SET07 | |
EAN / GTIN | 4062406386191 | |
Numer producenta | 260390 SET07 |