{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DCMT11T304 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | CCX | |
Materiał ostrza | Cermet | |
powłoka | powlekane | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | PP | |
tolerancja | M | |
głębokość skrawania ap | 0,1 mm - 1 mm | |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 150 m/min - 370 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 260386 CCX | |
EAN / GTIN | 4960664911585 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
DC.T 11T304, Gatunek: CCX
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
od
1
szt.
60,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
50,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
od
1
szt.
48,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
40,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 2 | 2 |
Materiał ostrza | Cermet | Cermetal |
Warunki skrawania | ciągły | ciągły |
Gatunek | CCX | CU7010 |
Łamacz wiórów | PP | SS |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | 0,05 mm/obr. - 0,25 mm/obr. |
Zastosowanie główne | P | P |