Wytaczaki stalowe, prawe, ø chwytu / wielkość płytki: 32/11mm

Nr art.: 260342 32/11
Rabat
981,29 PLN
Cena obowiązuje do 31 gru 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 32 mm
wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A32S SDUCR/L11
Kąt ustawienia κ 93 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 11T3..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 40 mm
Przesunięcie osi L3 22 mm
wysokość mocowania L2 31 mm
długość całkowita L 250 mm
śruby mocujące 269028 2
płytka podporowa 269005 3
wkręt płytki podporowej 269013 2
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260342 32/11
EAN / GTIN 4045197656049
Numer producenta 260342 32/11