{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
wielk. płytki | 11 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 5×D | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | A16Q SDUCR/L11 | |
Kąt ustawienia κ | 93 stopni | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | DC.. 11T3.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 23 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 14,5 mm | |
wysokość mocowania L2 | 15 mm | |
długość całkowita L | 180 mm | |
Długość wysięgu L1 | 80 mm | |
śruba mocująca płytki obracane | 269022 3 | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 260338 16/11 | |
Numer producenta | THC11708 |