{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | GARANT Master | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3×D | |
norma | norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | A12L SDQCR/L07 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | DC.. 0702.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 15 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 8 mm | |
wysokość mocowania L2 | 11 mm | |
długość główki L1 | 25 mm | |
długość całkowita L | 140 mm | |
śruby mocujące | 269028 7 | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 260330 12/07 | |
EAN / GTIN | 4062406576899 | |
Numer producenta | 260330 12/07 |