{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 20 mm | |
wielk. płytki | 11 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
kod ISO uchwytu | SDHCR/L 2020K11 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | DC.. 11T3.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 25 mm | |
długość główki L1 | 15 mm | |
długość całkowita L | 125 mm | |
śruby mocujące | 269028 2 | |
płytka podporowa | 269005 3 | |
śruba do płytki podporowej | 269013 2 | |
Kąt ustawienia κ | 107,5 stopni | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 260307 20/11 | |
EAN / GTIN | 4045197652560 | |
Numer producenta | 260307 20/11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |