{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 20 mm | |
wielk. płytki | 11 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
Norma | norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | SDJCR/L 2020K11 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | DC.. 11T3.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 25 mm | |
długość główki L1 | 20,5 mm | |
długość całkowita L | 125 mm | |
śruby mocujące | 269028 2 | |
Kąt ustawienia κ | 93 stopni | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne | |
Rodzaj produktu | Oprawki |
Numer artykułu |
260304 20/11
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4067263109662
Kopiuj |
|
Numer producenta |
260304 20/11
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |