do płytek skrawających SD.. SDJC 93°, prawa, chwyt / wielkość płytki: 25/11mm

Nr art.: 260290 25/11
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Eco
Wielkość chwytu 25 mm
wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania prawe
Norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu SDJCR/L 2525H11
pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 11T3..
Szerokość funkcjonalna L4 32 mm
długość główki L1 30 mm
długość całkowita L 100 mm
śruby mocujące 269023 3
płytka podporowa 269007 1
śruba do płytki podporowej 269013 7
Kąt ustawienia κ 93 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Oprawki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260290 25/11
EAN / GTIN 4067263122432
Numer producenta 260290 25/11
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

Wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytem systemu GARANT Master Eco nr 319006 − 311936 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Master Eco" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie
Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka