{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCMT 060202 | |
promień naroża | 0,2 mm | |
Gatunek | PR1725 | |
Materiał ostrza | HM | |
powłoka | powlekane | |
Zastosowanie główne | M | |
Zastosowanie dodatkowe | P | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | WP | |
tolerancja | M | |
głębokość skrawania ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
posuw f | 0,03 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 60 m/min - 200 m/min | |
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe | 50 m/min - 150 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 260093 PR1725 | |
EAN / GTIN | 4960664890590 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
CCMT 060202 Wiper, Gatunek: PR1725
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
50,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
41,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie
od
1
szt.
41,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
34,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
26,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
|
|
liczba wymian/ostrzy | 2 | 2 | 2 | 2 |
promień naroża | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCMT 060202 | CCMT 060202 | CCMT 060202 | CCMT 060202 |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | Obróbka wykańczająca | Obróbka zgrubna i wykańczająca | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
Materiał ostrza | HM | HM | HM | HM |
Łamacz wiórów | WP | VS | MF | VS |
Zastosowanie główne | M | M | MF | M |