{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCMT 060202 | |
promień naroża | 0,2 mm | |
Gatunek | CA510 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | HQ | |
tolerancja | M | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,25 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 140 m/min - 450 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 260091 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664696420 | |
Numer producenta | TAA00430 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
CC.T 060202, Gatunek: CA510
na zamówienie
w magazynie
111 sztuk w magazynie
37,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie
od
1
szt.
42,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
35,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 2 | 2 |
promień naroża | 0,2 mm | 0,2 mm |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCMT 060202 | CCMT 060202 |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | Obróbka wykańczająca |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,25 mm/obr. | 0,05 mm/obr. - 0,25 mm/obr. |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 140 m/min - 450 m/min | 150 m/min - 500 m/min |
tolerancja | M | MF |