{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 20 mm | |
rodzaj zastosowania | prawo | |
norma | norma zakładowa; DIN ISO 5610 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | PCLNR/L 2020X12 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CN.. 1204.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 25 mm | |
długość główki L1 | 30 mm | |
długość całkowita L | 90 mm | |
Kąt ustawienia κ | 95 stopni | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Oprawki |
Numer artykułu | 255162 20 | |
EAN / GTIN | 4067263134077 | |
Numer producenta | 255162 20 |