{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WNMG 060408 | |
Gatunek | SP4019 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | M | |
Zastosowanie dodatkowe | S | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | 3J | |
głębokość skrawania ap | 1 mm - 2,5 mm | |
posuw f | 0,15 mm/obr. - 0,4 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 300 m/min | |
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe | 40 m/min - 110 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 6 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 252084 SP4019 | |
Numer producenta | 5652773 |