{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VNMG 160404 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | IC6025 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | M | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | F3M | |
głębokość skrawania ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 230 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
oznaczenie producenta | VNMG 160404-F3M IC6025 | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 251790 IC6025 | |
EAN / GTIN | 7291075350883 | |
Numer producenta | 5567878 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
VNMG 160404, Gatunek: IC6025
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
125,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
od
1
szt.
69,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
58,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
43,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
403 sztuk w magazynie
od
1
szt.
70,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
59,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 4 | 4 | 4 | 4 |
promień naroża | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | w niewielkim stopniu nieciągły | w niewielkim stopniu nieciągły | w niewielkim stopniu nieciągły |
Gatunek | IC6025 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Łamacz wiórów | F3M | VS | MF | VS |
Zastosowanie główne | M | M | MF | M |