Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

SNMG 120408 Zestaw 10-elementowy, Gatunek: HBX020

Nr art.: 251264 HBX020

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SNMG 120408
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HBX020
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów PM
głębokość skrawania ap 1 mm - 5 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,5 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 80 m/min - 300 m/min
liczba wymian/ostrzy 8
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251264 HBX020
Numer producenta 251264 HBX020

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


SNMG 120408 Zestaw 10-elementowy, Gatunek: HBX020

SNMG 120408 Zestaw 10-elementowy, Gatunek: HBX020

na zamówienie
w magazynie
74 sztuk w magazynie
od 1  szt.
62,08 PLN
42,21  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
51,72 PLN
35,17  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
148 sztuk w magazynie
od 1  szt.
94,73  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
78,96  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
716 sztuk w magazynie
31,63  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
liczba wymian/ostrzy 8 8 8 8
Materiał ostrza HM HM HM HM
głębokość skrawania ap 1 mm - 5 mm 0,5 mm - 6 mm 0,5 mm - 6 mm 0,8 mm - 5 mm
Gatunek HBX020 HB7020 HB7020 HBT020
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,5 mm/obr. 0,15 mm/obr. - 0,5 mm/obr. 0,15 mm/obr. - 0,5 mm/obr. 0,1 mm/obr. - 0,45 mm/obr.
Zastosowanie główne P P P P
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 80 m/min - 300 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 350 m/min 100 m/min - 280 m/min

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka