{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SNMG 120404 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | HB7140-1 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | M | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | VS | |
głębokość skrawania ap | 0,3 mm - 2 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 70 m/min - 260 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 8 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 251142 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820617 | |
Numer producenta | 251142 HB7140-1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() SNMG 120404 HB7140-1
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
od
1
szt.
61,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
50,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
31,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
62,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
51,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Materiał ostrza | HM | HM | HM |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | w niewielkim stopniu nieciągły | w niewielkim stopniu nieciągły |
Gatunek | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Łamacz wiórów | VS | MF | VS |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr. | 0,15 mm/obr. - 0,45 mm/obr. | 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr. |
Zastosowanie główne | M | M | M |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |