• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Oprawka Eco-QuickTurn DDJNL 93°, do płytek skrawających DN.., lewa

Nr art.: 250603 20/15
Kopiuj

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Eco
Wielkość chwytu 20 mm
wielk. płytki 15 mm
rodzaj zastosowania lewe
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu DDJNR/L 2025X15
pasująca wymienna płytka skrawająca DN.. 1506..
Szerokość funkcjonalna L4 32 mm
długość główki L1 46 mm
długość całkowita L 105 mm
płytka podporowa 259031 30
śruba do płytki podporowej 259025 1
zacisk 259038 7
Kąt ustawienia κ 93 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 250603 20/15
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197657039
Kopiuj
Numer producenta 250603 20/15
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukieunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

Zaleta:

Połącz zalety GARANT Eco i wymiany płytek skrawających bez użycia narzędzi.
Zwolnienie blokady przez naciśnięcie przycisku − wymiana ostrza − naciśnięcie zacisku łapki.
Łatwe i wygodne skrócenie czasów dodatkowych.
Stała siła zacisku, duża powtarzalność przy wymianie, bezobsługowe.

Wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Eco nr 317900319886.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Eco" Zobacz wszystkie

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka: Podaj tutaj numer artykułu lub kod artykułu.
Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka