{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG 190616 | |
promień naroża | 1,6 mm | |
Gatunek | HB7140-1 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | M | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | VG | |
głębokość skrawania ap | 1,5 mm - 6 mm | |
posuw f | 0,25 mm/obr. - 0,6 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 50 m/min - 210 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 250341 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197928023 | |
Numer producenta | 250341 HB7140-1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
CNMG 190616, Gatunek: HB7140-1
na zamówienie
w magazynie
156 sztuk w magazynie
od
1
szt.
136,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
113,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
238 sztuk w magazynie
od
1
szt.
138,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
115,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
promień naroża | 1,6 mm | 1,6 mm |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG 190616 | CNMG 190616 |
Materiał ostrza | HM | HM |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | w niewielkim stopniu nieciągły |
Gatunek | HB7140-1 | HB7020 |
Łamacz wiórów | VG | SG |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 50 m/min - 210 m/min | 100 m/min - 300 m/min |