{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG 120412 | |
promień naroża | 1,2 mm | |
Gatunek | IC6015 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | M | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | M3M | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 5 mm | |
posuw f | 0,17 mm/obr. - 0,5 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 140 m/min - 300 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
oznaczenie producenta | CNMG 120412-M3M IC6015 | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 250272 IC6015 | |
EAN / GTIN | 7291075305784 | |
Numer producenta | 5560532 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() CNMG 120412 IC6015
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
69,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
52,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
43,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
promień naroża | 1,2 mm | 1,2 mm |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG 120412 | CNMG 120412 |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
Warunki skrawania | ciągły | ciągły |
Łamacz wiórów | M3M | VM |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 140 m/min - 300 m/min | 80 m/min - 260 m/min |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |