{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do otworów pow. ⌀ Dmin. | 6 mm | |
długość użytkowa | 15 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
ø chwytu d | 8 mm | |
promień R | 0,2 mm | |
f | 2,75 mm | |
a | 5,7 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 0,5 mm | |
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. | 1,8 mm | |
odpowiedni zacisk nr 240100 | 12/8; 16/8 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,02 mm/obr. | |
Rodzaj produktu | Toczenie |
Numer artykułu | 240114 6 | |
Numer producenta | H51 62150.0282 |