• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Korpusy wytaczaków UniTurn® do toczenia, narzędzie nieruchome (bez wytaczaka), ⌀ chwytu d / ⌀ otworu d1: 12/4mm

Nr art.: 240100 12/4
Kopiuj

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d / ⌀ otworu d1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Schaft-⌀ d 12 mm
Bohrungs-⌀ d1 4 mm
Innenkühlung ja
Länge a 8 mm
Spannhöhe b 11 mm
Länge l2 45 mm
Gesamtlänge Lges 70 mm
Produktart Schneidenhalter

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 240100 12/4
Kopiuj
EAN / GTIN 4047109019331
Kopiuj
Numer producenta H50 01240
Kopiuj
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Verwendung:

Zum Ausdrehen und Inneneinstechen auf der Drehmaschine.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka