{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TopCut | |
zakres ⌀ | 10,000 mm - 10,200 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | Cermetal | |
norma | norma zakładowa | |
tolerancja otworu | H7 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Semi-Standard | tak | |
Wielkość uchwytu | 10 mm | |
długość ostrza l1 | 8 mm | |
długość główki I | 18 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
odpowiednie uchwyty | GARANT TopCut | |
Konfigurowalne tolerancje | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; C; Z; ZA; ZB; ZC | |
Konfigurowalne cechy | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do rozwiercania |
Numer artykułu | 239710 10,000-X | |
EAN / GTIN | 4062406595982 | |
Numer producenta | 239710 10,000-X |