{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 63 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
szerokość ap | 1,5 mm | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Materiał ostrza | stal | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
maksymalna głębokość wcinania ae maks. | 15,75 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
długość całkowita Lcałk. dla ap 1,5 mm | 33,4 mm | |
długość całkowita Lcałk. dla ap 2,2 mm | 40 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
gwint uchwytu M | M16 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XC.. 1113 | |
Rodzaj produktu | Frezy tarczowe |
Numer artykułu | 218415 63/4 | |
EAN / GTIN | 4062406238582 | |
Numer producenta | 218415 63/4 |