{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 50 mm | |
szerokość ap | 1,5 mm | |
wykonanie chwytu | Trzpień walcowy | |
Materiał ostrza | stal | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
maksymalna głębokość wcinania ae maks. | 12,75 mm | |
⌀ kołnierza d1 | 24,5 mm | |
długość kołnierza L1 | 36 mm | |
długość całkowita Lcałk. dla ap 1,5 mm | 94,9 mm | |
długość całkowita Lcałk. dla ap 2,2 mm | 95,5 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XC.. 1113 | |
Rodzaj produktu | Frezy tarczowe |
Numer artykułu | 218410 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197533395 | |
Numer producenta | 218410 50/4 |