{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
grubość nominalna pierścienia | 1,3 mm | |
Gatunek | HB7720 | |
szerokość rowka W - 0,03 | 1,38 mm | |
głębokość (t) | 1,1 mm | |
promień R | 0,3 mm | |
⌀ zewn. D | 10,6 mm | |
grubość E | 2,34 mm | |
typ | 03 | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
Rodzaj produktu | Frezowanie cyrkulacyjne |
Numer artykułu | 217454 1,3 | |
EAN / GTIN | 4045197217219 | |
Numer producenta | 217454 1,3 |