Płytki bez zarysu, HB7720, szerokość frezowania A: 1,5mm

Nr art.: 217255 1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    227,19  PLN / Sztuka
  • z 3 Sztuka
    189,35  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość frezowania A (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość frezowania A 1,5 mm
Gatunek HB7720
promień R 0,1 mm
⌀ zewn. D 11,7 mm
maks. głębokość skrawania Smaks. 2,25 mm
typ P12
Liczba ostrzy Z 3
Rodzaj produktu Frezowanie cyrkulacyjne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 217255 1,5
EAN / GTIN 4045197542687
Numer producenta 217255 1,5

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
500
aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
250
Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
120
Stal < 1400 N/mm²
P
100
Stal < 55 HRC
H
60
Stal < 60 HRC
H
45
Stal < 65 HRC
H
35
Stal < 67 HRC
H
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
120
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
180
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy