{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 19,7 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie kątowe; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
długość całkowita Lges | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
gwint uchwytu M | M10 | |
⌀ D3 | 16,7 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 36,4 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 37,4 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,98 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 14,55 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 1003 | |
śruby mocujące | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215870 19,7/3 | |
EAN / GTIN | 4045197193049 | |
Numer producenta | 215870 19,7/3 |