{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 80 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 45 stopni | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
Strategia skrawania | MTC | |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 93 mm | |
długość całkowita Lges | 50 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 27 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SE.. 1204.. | |
śruby mocujące | 219848 (20IP; 5,7 Nm) | |
norma | norma zakładowa | |
Rodzaj produktu | Głowice frezarskie do płaszczyzn |
Numer artykułu | 214202 80/6 | |
EAN / GTIN | 4067263002017 | |
Numer producenta | 214202 80/6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Głowice frezar. do płaszcz. 45°, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 80/6mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 545,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 389,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 6 | 6 |
⌀ otworu uchwytu | 27 mm | 27 mm |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 93 mm | 93 mm |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem |
⌀ ostrzy DC | 80 mm | 80 mm |
Podziałka ostrzy | nierówne | nierówne |
Rodzaj produktu | Głowice frezarskie do płaszczyzn | Głowice do planowania |