{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Q | |
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Długość wysięgu L1 | 50 mm | |
długość całkowita Lges | 130 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 20 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 34 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 38 mm | |
Frez obiegowy ap | 1 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,62 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 12,4 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | ANGX10T308ZE.R | |
Kąt ustawienia κ | 20 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 213052 20/3 | |
EAN / GTIN | 4062406566326 | |
Numer producenta | 213052 20/3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wysokowydajne frezy GARANT Power Q Mini 20/3 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 146,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 235,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt ustawienia κ | 20 stopni | 15 stopni |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie |
długość całkowita Lges | 130 mm | 85 mm |
⌀ D3 | 14 mm | 12 mm |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 34 mm | 32 mm |
Kąt rampingu αmaks. | 1,62 stopni | 2,26 stopni |
Długość rampingu dla αmaks. | 12,4 mm | 10,13 mm |