{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 80 mm | |
Liczba ostrzy Z | 7 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Frez odpowiedni do kształtu płytek | okrągłe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
długość całkowita Lges | 50 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 27 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | RNGN 120700 | |
klina zaciskowego | 219930 | |
śruba klina zaciskowego | 219931 (SW3; 3 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania |
Numer artykułu | 212500 80/7 | |
EAN / GTIN | 4045197511775 | |
Numer producenta | 212500 80/7 |