Głowice do kopiowania 0° ujemne, chwyt walcowy, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 12/3Lmm

Nr art.: 212070 12/3L
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Frez odpowiedni do kształtu płytek: okrągłe
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 12 mm
Liczba ostrzy Z 3
wykonanie chwytu chwyt walcowy
Frez odpowiedni do kształtu płytek okrągłe
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
Podziałka ostrzy nierówne
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D3 7 mm
Długość wysięgu L1 30 mm
długość ⌀ d1 70 mm
długość całkowita Lges 120 mm
⌀ chwytu Ds h6 16 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 19 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 22 mm
Frez obiegowy ap 1,1 mm
Kąt rampingu αmaks. 3,5 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 5,72 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca RD.. 0501
śruby mocujące 219802 (6IP; 0,6 Nm)
Kąt ustawienia κ 15-27 stopni
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212070 12/3L
EAN / GTIN 4045197549655
Numer producenta 212070 12/3L

Opis

Wykonanie:

Głowice frezarskie o zmiennej podziałce i spokojnym biegu
  • duża dokładność ruchu obrotowego w kierunku promieniowym i osiowym
  • bezstopniowe pozycjonowanie na nowo przy zużyciu krawędzi skrawających.

Wskazówka:

ap maks. = 1,1 mm.
Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 0,6 z grotem nr674252, wielk. 6IP .