{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 50 mm | |
długość całkowita L | 48 mm | |
powłoka | PKD | |
Materiał ostrza | PKD | |
norma | norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | ±0,02 | |
kierunek dosuwu | poziomy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D | |
⌀ otworu | 22 | |
Liczba zębów Z | 5 | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,1 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w odlewach aluminiowych | 0,2 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
⌀ D3 | 50 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,6 stopni | |
osiowy kąt natarcia narzędzia | 6 | |
maks. dosuw płytki skrawającej, ostrze wewn. | 10 mm | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Strategia skrawania | HPC | |
Rodzaj produktu | Głowice frezarskie do płaszczyzn |
Numer artykułu | 209810 50 | |
EAN / GTIN | 4067263101147 | |
Numer producenta | 209810 50 |