{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 6 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
Norma | norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | PPC | |
długość ostrzy Lc | 8,5 mm | |
Promień czynny R2 | 100 mm | |
Promień ostrza R1 | 0,5 mm | |
długość całkowita L | 60 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 60 HRC | 0,02 mm | |
Posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 60 HRC | 0,025 mm | |
pierścień barwny | czerwone | |
Rodzaj produktu | Frezy sferyczne i kuliste |
Numer artykułu |
207541 6/100
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4062406286811
Kopiuj |
|
Numer producenta |
207541 6/100
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |