Frez baryłkowy VHM kształt stożkowy α/2 = 18° PPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / R2: 6/250mm

Nr art.: 207532 6/250
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC / R2 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f8
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej f8
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziomy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,05×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt DIN 6535 HA z h6
Strategia skrawania PPC
długość ostrzy Lc 8 mm
Promień czynny R2 250 mm
Promień ostrza R1 0,5 mm
długość całkowita L 60 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,04 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm2 0,05 mm
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Frezy sferyczne i kuliste

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 207532 6/250
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197922663
Kopiuj
Numer producenta 207532 6/250
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
200
Al > 10% Si:
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
200
Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
250
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
200
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
180
Stal < 1100 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
150
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
130
Stal < 55 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
H
Kod ISO:
90
Stal INOX < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
130
Stal INOX > 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
120
Ti > 850 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
S
Kod ISO:
60
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
K
Kod ISO:
300
uniw.
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
minimalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 
przyłącze
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne narzędzie szczególnie do bardzo wydajnej obróbki wykańczającej powierzchni swobodnych. Wysoka jakość powierzchni przy bardzo krótkim czasie obróbki. Do nowoczesnych frezarek 5-osiowych ze wspomaganiem CAD / CAM.
Ostrza czołowe posiadają taki kształt, że wióry, zwłaszcza przy wykorzystywaniu kulistego czoła, mogą zostać optymalnie ukształtowane i odprowadzone. Liczba ostrzy jest zredukowana w tym celu do liczby efektywnych ostrzy czołowych.

Zalecenie:

Jako naddatek do operacji wykańczających zalecamy 0,05 do 0,2 mm.

Wskazówka:

Do obróbki ścian i omijania konturów kolizyjnych.
R2 przedstawia promień roboczy narzędzia.
Nie jest możliwe doszlifowanie!

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka