Frezy torusowe z VHM HOLEX Pro Inox M HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC / RS1: 4/0,5mm

Nr art.: 206344 4/0,5
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
75 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC / RS1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Pro Inox
⌀ ostrzy DC 4 mm
powłoka TiSiN
Materiał ostrza VHM
Norma norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 38 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Podziałka ostrzy nierówne
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,3×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 11 mm
Promień ostrza R1 0,5 mm
wysięg L1 z szyjką 17 mm
⌀ szyjki D1 3,8 mm
długość całkowita L 57 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali INOX > 900 N/mm2 0,019 mm
tolerancje chwytu h6
Rodzaj produktu Frez torusowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 206344 4/0,5
Kopiuj
EAN / GTIN 4067263046752
Kopiuj
Numer producenta 206344 4/0,5
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
240
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
220
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
180
Stal < 1100 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
180
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
150
TOOLOX 33
odpowiednie dla / [m/min]
H
Kod ISO:
115
TOOLOX 44
odpowiednie dla / [m/min]
H
Kod ISO:
80
Stal INOX < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
100
Stal INOX > 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
85
uniw.
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
minimalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 
przyłącze
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Doskonała trwałość w swojej klasie w przypadku obróbki stali nierdzewnych dzięki innowacyjnej powłoce i geometrii. Specjalnie do stali nierdzewnych w obszarze wysokiej wydajności, np. dupleksowych. Optymalna skuteczność obróbki dzięki wysokim prędkościom skrawania. Tolerancja: promień ostrza R1 = ±0,005 mm. Wymiary zbliżone do DIN 6527.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Pro Inox" Zobacz wszystkie

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka